※製品画像

- QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル) QYSEA Technology 53097286 - QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル) QYSEA Technology 53097286 - QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル) QYSEA Technology 53097286 - QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル) QYSEA Technology 53097286

QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53097286 品番-
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。
水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。
今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。

セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1 寸法(mm)383×331×143 質量(kg)3.9 形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265 ケーブル長(m)100 センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動 有効画素数12MP メモリー容量64GB 輝度5000lm 解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング シャッター5〜1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード) 視野166° 充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC 充電器入力ROV:100〜240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100〜240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX リールサイズ(mm)238×205×207 撮影枚数1/3/5/10/15枚 撮影距離(m)0.3 露出補正- 3 EV 〜 + 3 EV バッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400) 絞りf/2.5 最高操作温度(℃)-10〜60 ビーム角度(°)120 稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間) 深度(m)100 調光範囲3段階 スラスター6個 バッテリー容量(Wh)97.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする