※製品画像

- QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット QYSEA Technology 53097295 - QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット QYSEA Technology 53097295 - QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット QYSEA Technology 53097295 - QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット QYSEA Technology 53097295

QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53097295 品番-
参考基準価格(税別)¥305,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

QYSEA FIFISH V-EVO アームセットは、水中ドローン(ROV)で水中にあるものを掴みたい方におすすめです。
セット内容は標準セットにアームが付属したものとなります。
標準セット+アームと別々に購入するよりお得なセットです。

セット内容FIFISH V-EVO 本体 × 1、100M テザー&リール × 1、AC充電ケーブル × 1、本体の充電器 × 1、リモコン × 1、リモコン充電器 × 1、保証書 × 1、保険証書(保証書券) × 1、クイックスタートガイド × 1、アーム×1 寸法(mm)383×331×143 質量(kg)3.9 形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265 ケーブル長(m)100 センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動 有効画素数12MP メモリー容量64GB 輝度5000lm 解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング シャッター5〜1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード) 視野166° 充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC 充電器入力ROV:100〜240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100〜240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX 撮影枚数1/3/5/10/15枚 撮影距離(m)0.3 露出補正- 3 EV 〜 + 3 EV バッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400) 絞りf/2.5 最高操作温度(℃)-10〜60 ビーム角度(°)120 稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間) アーム開度140mm 深度(m)100 調光範囲3段階 スラスター6個 アームを動かす力(N)100 バッテリー容量(Wh)97.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする