※製品画像

- QYSEA FIFISH HDMI BOX QYSEA Technology 53097365 - QYSEA FIFISH HDMI BOX QYSEA Technology 53097365 - QYSEA FIFISH HDMI BOX QYSEA Technology 53097365 - QYSEA FIFISH HDMI BOX QYSEA Technology 53097365

QYSEA FIFISH HDMI BOX

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53097365 品番-
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

送信機と接続することによりFIFISHのカメラ画像を外部HDMI機器に出力することができます。
MicroUSBポートにFIFISH付属の送信機充電器もしくはモバイルバッテリー等から給電が必要です。
スマートフォンと比較してリアルタイム画像伝送に遅延が発生する可能性があります。
FIFISH本体は付属していません。

機能
陸上ユニット:電源 on/off,充電ステータスランプ,漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護
水中ユニット:漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護
寸法(奥行D×長さL)(mm)水中ユニット:58×260 出力12.6VDC MAX 10A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)陸上ユニット:272×122×75 接続Pluggable waterproof plug 入力100〜250VAC〜50/60Hz MAX 2A ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)専用EPPケース:375×250×330 耐水性IP67 動作温度範囲(℃)-10〜65 深度(m)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする