※製品画像
Chasing-Innovation Technology
Chasing-Innovation Technologyの マリン/ボート用品
Chasing-Innovation Technologyの 水中ドローン
CHASING M2/M2S 200Whバッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53097478
品番
-
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
セット内容
CHASING M2/M2 S兼用 200Whバッテリー × 1、CHASING M2/M2 S兼用 200Whバッテリー専用取り付けカバー × 1
長さ(mm)
223.5
質量(kg)
1.9
対応機種
CHASING M2、CHASING M2 S
バッテリー容量(mAh)
9360
直径(mm)
120
稼働時間(時間)
3