※製品画像
Chasing-Innovation Technology
Chasing-Innovation Technologyの マリン/ボート用品
Chasing-Innovation Technologyの 水中ドローン
CHASING M2PRO専用300Whバッテリー
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53097487
品番
-
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
セット内容
CHASING M2PRO専用 300Whバッテリー × 1
長さ(mm)
290
質量(kg)
2.55
対応機種
CHASING M2 PRO
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
14000
直径(mm)
120
稼働時間(時間)
3