※製品画像
Chasing-Innovation Technology
Chasing-Innovation Technologyの マリン/ボート用品
Chasing-Innovation Technologyの 水中ドローン
CHASING ロボットアーム(M2/M2S/M2PRO兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53097496
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
CHASING ロボットアームは小型で簡単に機体への取付が可能です。 海底のサンプル検出など多用途にご使用できます。
セット内容
CHASING ロボットアーム(M2/M2 S/M2 PRO兼用) × 1
寸法(mm)
460×33.5
質量(g)
370(水中:50)
対応機種
CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PRO
アーム寸法(mm)
開閉距離:120
開閉
2.8秒
深度(m)
100