セット内容CHASING LEDダイビングビデオライト × 1
全長(mm)139
質量(g)776(バッテリー含む)、水中:363
平均演色評価数95
光源暖色白色 米国CREE社製 COB LED
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパック
レンズサイズ(mm)6(強化ガラス)
色温度(K)500〜5500
バッテリー容量(Ah)3.5
動作温度(℃)-10〜45
バッテリー容量(mAh)3500
光束(Lm)12000
直径(mm)LEDライトヘッド:70.2、LEDライト本体:64.8
ビーム角度(°)110
深度(m)100
動作電圧(V)25.2〜16.8