※製品画像

- CHASING コントロールコンソール・ボックス(M2 S/M2 PRO兼用) Chasing-Innovation Technology 53097514 - CHASING コントロールコンソール・ボックス(M2 S/M2 PRO兼用) Chasing-Innovation Technology 53097514 - CHASING コントロールコンソール・ボックス(M2 S/M2 PRO兼用) Chasing-Innovation Technology 53097514 - CHASING コントロールコンソール・ボックス(M2 S/M2 PRO兼用) Chasing-Innovation Technology 53097514

CHASING コントロールコンソール・ボックス(M2 S/M2 PRO兼用)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53097514 品番-
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

CHASING コントロールコンソール・ボックス は業務利用ユーザー向けに設計されたプロフェッショナルな水中ドローン制御プラットフォームです。ROV、USV、AC電源、アーム、マルチビームソナー、外部ライトなどのプロ用アクセサリーを制御が可能であり、人間工学に基づいたデザインで水中作業をより便利にします。

セット内容コントロールコンソール × 1、3Aチャージャー × 1、ROVケーブル × 1、ブラケットプロテクション × 6、キット(ユーザーマニュアル × 1、パッキングリスト × 1、保証書 × 1) 寸法(mm)484×375×178 質量(kg)11 出力電圧(V)AC220 入力電圧(V)AC200〜240 対応機種CHASING M2 S、CHASING M2 PRO インターフェースRJ45 × 2、USB 2.0ホスト × 2、QC 3.0USB × 1 解像度1920×1080 充電時間(時間)セット内容 画面サイズ13.3インチ 作業温度範囲(℃)-10〜45 輝度(cd/m2)1000 バッテリー容量(Wh)226.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする