※製品画像
Chasing-Innovation Technology
Chasing-Innovation Technologyの マリン/ボート用品
Chasing-Innovation Technologyの 水中ドローン
CHASING M2/M2S キャリングケース
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53097566
品番
-
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
CHASING キャリングケースは特殊保護構造で設計されており、M2およびM2 S本体、電動リール、ロボットアーム、予備バッテリーなどを全て収納することができます。
セット内容
CHASING M2/M2 S兼用 キャリングケース ×1
材質
Modified PP alloy material
奥行(mm)
蓋部分:51、荷室部分:278
外寸(mm)
560×455×365
内寸(mm)
517 × 392 × 329
対応機種
CHASING M2、CHASING M2 S
防塵防水性能
IP67
耐衝撃性能
IK08