セット内容メインユニット × 2、アクセサリーマウント × 2、サムコントローラー(スタンダード) × 2、巻き込み防止ガード × 2、アームマウント × 2、ハンドグリップ × 2、プロペラピン × 2、M4×8ネジ × 4、ハンドルブラケット × 2、8×2.4 Oリング(スペア) × 2、26×2 Oリング(スペア) × 4、7.5×1 Oリング(スペア) × 8、リーシュコード × 2、グリス × 2、USB-C:USB-C ケーブル × 2、保証書/クイックスタートガイド/インボックス/マニュアル × 2、ツインハンドルブラケット × 1
寸法(mm)377×Φ70
質量(kg)水中:0.7
温度(℃)充電:0〜40
本体質量(kg)1.4
充電器入力100W
充電電圧(V)5〜20
充電時間(時間)1.2
動作温度(℃)0〜40
最大速度(m/sec)スーパーギア 1.4、ハイギア 0.8、ローギア 0.5
USBポートUSB-C
防水性IP68
駆動時間(分)56
深度(m)60
最大出力電圧(V)100