曜日別特売
- SUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh SUBLUE 53097740

※製品画像

- SUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh SUBLUE 53097740
- SUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh SUBLUE 53097740
- SUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh SUBLUE 53097740
- SUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh SUBLUE 53097740

SUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード53097740品番-
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

SUBLUE WhiteShark Navbow+(ホワイトシャークナブボウプラス) / WhiteSharkTini(ホワイトシャークタイニー) / Seabow (シーボウ) 水中スクーターの専用バッテリーです。 予備として複数お持ちいただいたり、水中スクーターの稼働時間に物足りなくなった時にオススメです。

寸法(mm)171×60×58質量(g)1100対応機種SUBLUE WhiteShark Navbow+/ WhiteShark Tini/ Seabow 水中スクーターバッテリー電圧(V)14.8~16.8充電時間(時間)3.5動作温度(℃)5~40バッテリー容量(mAh)10670バッテリー容量(Wh)158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする