曜日別特売
MTPOC-FB02A 電動ズームレンズ搭載2メガピクセル防水バレット型POCカメラ マザーツール 53097889

電動ズームレンズ搭載2メガピクセル防水バレット型POCカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53097889品番MTPOC-FB02A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)
防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能
水平視野角約104~32°
壁面・天井取付
2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)
防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能
壁面・天井のどちらにも設置が可能
マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能

付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約6.7電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)ケーブル長(m)約0.2(映像・電源)端子種別映像:BNC.J×1本体質量(g)約800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.1×90.4×90.4レンズ2.7~13.5mm保護等級IP66(カメラ本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー視野角垂直:約56~18°、水平:約104~32°S/N比65dB未満ホワイトバランス自動/エリア自動シャッター速度(秒)1/30~1/100000ノイズリダクション2DNR、3DNR使用環境湿度(%)95RH未満補正機能逆光:BLC/WDR/HLC最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影照射距離(m)赤外線:最長約60音声入力内蔵マイクイメージセンサー2MPCMOS電源側端子仕様DC12V×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする