BE-ELVS772F ベロスター Panasonic(パナソニック) 53098143

ベロスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53098143 品番BE-ELVS772F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。

タイヤサイズ700×38C クリスタルホワイト 材質(フレーム)アルミ 変速段数外装7段 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)パワーモード:約28、オートマチックモード:約36、ロングモード:約50 充電時間(時間)約4.5 全長(mm)1865 質量(kg)22.4 全幅(mm)590 フレームダイヤモンド形 モーター直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルフラット形 ハンドル高さ(mm)1005〜1035 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名スタンド型 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)約130 適応身長(cm)149〜185 サドルの高さ(mm)790〜965 軸間距離(mm)1145
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする