※商品画像1
ユアサ(ユアサプライムス)
ユアサ(ユアサプライムス)の 冷房用品
ユアサ(ユアサプライムス)の サーキュレーター
スタンドサーキュレーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53098746
品番
YCL-231AFR(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サーキュレーターの強風をリビング扇の高さで使える。
8の字立体首振り。組立不要完成品。
質量(kg)
4.4
色
ブラック
ハネ径(cm)
23
電源コード(m)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×64〜83.5
風量調整
4段階
モード
リズム風
タイマー
【切】6時間、【自動オフ】8時間