ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 22-8AWG

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53098774 品番380560000
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:36A 定格電圧:550V アズワン品番65-1554-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする