ターミナル ブロック DIN レール 2POS 12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1 注文コード53098817 品番1303360000
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1 アズワン品番65-1640-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする