ターミナル ブロック ヒューズ 20-8AWG 1X1/4IN

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53099027 品番1014300000
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:220V 本体 長さ:60mm アズワン品番65-1608-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする