ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 22-10AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53099045 品番667520000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,820 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:500V アズワン品番65-1618-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする