1499760000 ターミナル ブロック プラグ接続可能 4POS 14AWG WEIDMULLER 53099474

ターミナル ブロック プラグ接続可能 4POS 14AWG

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:4 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:27A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 注文コード53099474 品番1499760000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:4 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:27A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1572-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする