画像準備中

ターミナル ブロック プラグ接続可能 6POS 12AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53099639 品番1002130000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,410
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:6 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1569-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする