ターミナル ブロック プラグ接続可能 6POS 12AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53099648 品番1944130000
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:6 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:19A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BLZP シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1551-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする