ターミナル ブロック プラグ接続可能 8POS 14AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:8 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 注文コード53099815 品番1615840000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:8 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG アズワン品番65-1519-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする