ターミナル ブロック プラグ接続可能 8POS 16AWG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:8 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 注文コード53099858 品番1972260000
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:8 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG アズワン品番65-1567-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする