ターミナル ブロック ヘッダ 18POS TH

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53099998 品番1973330000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.81mm ポジション数:18 定格電流:17.5A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal SC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1568-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする