ターミナル ブロック プラグ 6 ポジション 24-12AWG

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ターミナルブロック プラグ 6POS 24-12AWG コネクタ タイプ:プラグ可能 ターミナルブロック シリーズ:01-508 コネクタ マウント:フランジ ピッチ間隔5.08mm コンタクト数:6 ワイヤーサイズ(AWG):24-12 コンタクト メッキ:スズ 注文コード53100996 品番20020003-H061B01LF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ターミナルブロック プラグ 6POS 24-12AWG コネクタ タイプ:プラグ可能 ターミナルブロック シリーズ:01-508 コネクタ マウント:フランジ ピッチ間隔5.08mm コンタクト数:6 ワイヤーサイズ(AWG):24-12 コンタクト メッキ:スズ アズワン品番65-1621-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする