ターミナル ブロック ユーロスタイル 2 ポジション 22-16AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53101626 品番21.305.0257.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様列数:2 ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔8mm 定格電流:10A 定格電圧:250V 製品群:- アズワン品番65-1518-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする