リンクステーション RAID機能搭載 ネットワークHDD 高速モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53101738 品番LS520D0202G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

速さと安定性を実現デュアルコアCPUで快適アクセス
ネットワークにつながるHDDはUSB接続よりメリットたくさん
HDD2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID1」で安心
保存したデータに外出先からアクセスできる「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも。すぐに使える簡単設定
2段階の省電力機能
地デジ番組ダビング&ムーブDTCP-IP機能搭載
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付

インターフェース【USB部】USB3.0、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) ブラック 容量(TB)2 付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、添付マニュアル(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB/CIFS・AFP・FTP・HTTP/HTTPS 質量(kg)約2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数1※AUTO-MDIX対応 端子形状USB Type-A×1 コネクタ形状RJ-45型 8極 対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPod Pro、iPad、iPad mini、iPod touch、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【RAIDモード】RAID 0、RAID 1、Linear※出荷時はRAID 1に設定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×205×127.5(突起部除く) 準拠規格DTCP-IP、DLNA 最大消費電力(W)36 動作環境5〜35℃/20〜80%(結露不可) 保証期間1年 省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分0.0180 電源供給セルフパワー アズワン品番64-3971-81 対応プロトコルTCP/IP
注意
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53101738 LS520D0202G 65423567 LS720D0202 リンクステーション LS720D ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー) リンクステーション LS720D ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー) 1本 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする