セット内容本体/マニュアル/保証書
質量(g)(最大)15
電源Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応
対応機種コンパクトフラッシュスロット搭載機器(デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー)、PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA(コンパクトフラッシュアダプターと併用)※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご確認ください)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.4×3.3×42.8(突起部除く)
電源電圧(V)5/3.3
消費電流(mA)5V動作時:平均22、3.3V動作時:平均20
インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)
動作環境0〜60℃/10〜80%(結露不可)
消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66
記憶容量(MB)128
アズワン品番64-3798-43