曜日別特売
321598 ターミナル リング タング 1/4IN クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53102694

ターミナル リング タング 1/4IN クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
製品群:SOLISTRAND シリーズ スタッド サイズ インペリアル:1/4inch スタッド サイズ メトリック:M6 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:15mm 絶縁体 材質:非絶縁 絶縁体 色:-
注文コード
53102694
品番
321598
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様
製品群:SOLISTRAND シリーズ スタッド サイズ インペリアル:1/4inch スタッド サイズ メトリック:M6 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:15mm 絶縁体 材質:非絶縁 絶縁体 色:-
アズワン品番
65-1401-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする