曜日別特売

DEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズ

DEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズ - DEGSONDEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズ - DEGSONDEGSON 簡易結線コネクタ DGBSCシリーズ - DEGSON

・ ローコスト簡易結線コネクタ
・ 単線・撚り線使用可能(導体AWG24~12/20~10)
・ 1極・2極・3極・5極のラインナップ
・ 電線を挿入し、レバーでロックするだけ!

品名
レバー式簡易結線短絡コネクタ
定格電源電流
IEC 450V 32A
適合電線
単線/撚り線
結線方式
差し込み レバー式
適合電線サイズ
0.2~4.0mm2 24~12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
UL VDE
内容量
1パック(100個)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配線接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81967911DGBSC-SG01/4-03P (17-00ZH)接続線数:3
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
当日出荷
81967999DGBSC-SG01/4-02P (17-00ZH)接続線数:2
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
81968051DGBSC-SG01/4-05P (17-00ZH)接続線数:5
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
81968105DGBSC-SG02/4-01P (17-00ZH)接続線数:2(ストレート)
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする