曜日別特売
31811 ターミナル リング タング 1/4IN クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53102710

ターミナル リング タング 1/4IN クリンプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 最大ワイヤサイズAWG:4AWG 導体部 CSA:21mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁
注文コード
53102710
品番
31811
7月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
仕様
スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 最大ワイヤサイズAWG:4AWG 導体部 CSA:21mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁
アズワン品番
65-1405-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする