※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSU2.55S 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型 鶴見製作所 53102788 HSU2.55S 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型 鶴見製作所 53102788 HSU2.55S 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型 鶴見製作所 53102788 HSU2.55S 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型 鶴見製作所 53102788

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSU型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53102788 品番 HSU2.55S
参考基準価格(税別)¥74,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

異物通過径が30mmと大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えますので、下水道水替え工事などにも適しています。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、過酷な条件にも余裕を持たせました。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.55 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 揚程(m)9.5 吐出量(L/min)280 タイプ非自動形 使用液雨水・湧水・工事排水・土砂水 用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、一般の揚水・排水用。
関連資料:(0.34MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

商品説明動画

ツルミ工事排水用水中ハイスピンポンプ(HSU型)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする