ターミナル リング タング 3/8IN クリンプ イエロー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:リングタング シリーズ:PIDG 絶縁体 色:イエロー 終端方法:クリンプ スタッド/タブ サイズ:0.375inch 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 材質:銅 注文コード53102850 品番320577..
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369円となります。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:リングタング シリーズ:PIDG 絶縁体 色:イエロー 終端方法:クリンプ スタッド/タブ サイズ:0.375inch 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 材質:銅 アズワン品番65-1589-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする