曜日別特売
BSH4U050U2WH USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 53102937

BSH4U050U2WH USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 53102937
BSH4U050U2WH USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 53102937
BSH4U050U2WH USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 53102937
BSH4U050U2WH USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 53102937
BSH4U050U2WH USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 53102937
BSH4U050U2WH USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 53102937
BSH4U050U2WH USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 53102937
BSH4U050U2WH USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 53102937

USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード53102937品番BSH4U050U2WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ
前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造
電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要
USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利

ポート数4ポートケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)電源供給方式バスパワーホワイト質量(g)約35対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起部含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3773-91USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする