USB接続 有線スタンダードキーボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53103129 品番BSKBU100BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
スタンダードで癖のないJIS配列モデル
使いやすいキーピッチ19mm
角度調整スタンド搭載
まさかの時の排水機能付き

キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3 ブラック インターフェースUSB Type-A 付属品取扱説明書 質量(g)約520 ケーブル長(m)約1.5 構造キー:メンブレン 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS 接続方式有線 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch 対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) キー数108キー キー配列日本語 動作環境温度:5℃〜40℃、湿度:5%〜90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 アズワン品番64-3775-31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53103129
2022-07-26
用途:
PC作業
教育・研究機関

PC更新に合わせ購入したが今までとキーの高さかストロークが違うのでなかなか慣れない。やはり触ってみないとわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする