色ブラック
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。)
質量(g)約57
電源電池(単3×1本)
対応OSAndroid、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
センサータイプBlueLED光学式
接続方式無線
分解能(dpi)1200
対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×101
インターフェースBluetooth(R)3.0 Class2
使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日
動作環境温度:5℃〜40℃、湿度:5%〜90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
アズワン品番64-3776-93
電波周波数(GHz)2.4
プロファイルHID(Human Interface Device profile)