100 ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 53104093

 

100 ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 53104093
100 ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 53104093
100 ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 53104093
100 ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 53104093
モノタロウ

ステンレスU型フード付換気口

(12件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(Φmm)100
内容量1個注文コード53104093品番100
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。

適合パイプ径(Φmm)98~108呼び径(Φmm)100材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)高さ(mm)15(水止め)種類丸型フード付ガラリ寸法L(mm)157寸法A(mm)173.5寸法F(mm)8.5寸法D(mm)87寸法E(mm)135.5寸法B(mm)110寸法C(mm)97寸法M(mm)145寸法N(mm)140寸法I(mm)122寸法J(mm)45寸法G(mm)4.6寸法K(mm)9金網14メッシュ寸法H(°)6
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 自社工場新築工事に伴なう作業中のなかで排気口を取り付けない駄目なので使用。
SCHAFT株式会社建設業・工事業

金額以上な商品です、耐久性も見た目では非常に良いです。

対象商品 : 53104109
2025-02-14
用途: 換気用

少し薄いのか?軽くフードなので、問題ないと思いました。

対象商品 : 53104093
2024-04-10
用途: 外壁塗装
製造業

外壁塗装の色に合わせました。色目も良く馴染んでいます。

対象商品 : 53104093
2023-11-09
用途: 改修工事、ベンドキャップ取替

ヘアーライン仕上げではないがギラギラしてなくて良い。また、納期も短く、安価で使いやすい。指定色塗装ができればなお良いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 53104093
2024-08-15
用途: 換気扇
サービス業

写真の通り取付け穴がありません。3箇所穴あけして使用しました。手間はそんなに気にしませんが、数ある場合はだめですね。

対象商品 : 53104109
2021-08-09
用途: 環境整備

他社の製品と比べても全然変わりないです。
後は耐久性だけです。
コスト的には非常に良いと思います。
作りもとてもしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 53104093
2022-04-08
用途: 100Φ用換気扇の屋外フード
マサヒロ電気電気・ガス・熱供給・水道業

いつもは未来工業を使用していますが、形状が凄く似ていたので1つ取ってみましたが、ネジで固定する為の穴が無くて困りました
フードのふちを外壁にコーキングで止める以外の施工方法を考えないと、使用は厳しいです
雨がかからない場所にならいいのかな?
ビス穴が無いので、外見的にはキレイです

2が参考にしています
対象商品 : 53104093
2021-07-22
用途: 建築作業用です。
建設業・工事業

まとまった数の購入が出来る事とお値段の方も求めやすい単価になっており大変ありがたいです。
これからも宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする