150 ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 53104109 150 ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 53104109 150 ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 53104109 150 ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 53104109

ステンレスU型フード付換気口

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53104109 品番 150
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。

適合パイプ径(Φmm)147〜157 呼び径(Φmm)150 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 高さ(mm)20(水止め) 種類丸型フード付ガラリ 寸法L(mm)207 寸法A(mm)228 寸法F(mm)12 寸法D(mm)134 寸法E(mm)176 寸法B(mm)158 寸法C(mm)145 寸法M(mm)193 寸法N(mm)188 寸法I(mm)166 寸法J(mm)55 寸法G(mm)5 寸法K(mm)15 金網14メッシュ 寸法H(°)8
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
自社工場新築工事に伴なう作業中のなかで排気口を取り付けない駄目なので使用。
SCHAFT株式会社 様 (建設業・工事業)

金額以上な商品です、耐久性も見た目では非常に良いです。

対象商品:
53104109
2025-02-14
用途:
換気用

少し薄いのか?軽くフードなので、問題ないと思いました。

対象商品:
53104093
2024-04-10
用途:
外壁塗装
製造業

外壁塗装の色に合わせました。色目も良く馴染んでいます。

対象商品:
53104093
2024-08-15
用途:
換気扇
サービス業

写真の通り取付け穴がありません。3箇所穴あけして使用しました。手間はそんなに気にしませんが、数ある場合はだめですね。

対象商品:
53104093
2023-11-09
用途:
改修工事、ベンドキャップ取替

ヘアーライン仕上げではないがギラギラしてなくて良い。また、納期も短く、安価で使いやすい。指定色塗装ができればなお良いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
53104109
2021-08-09
用途:
環境整備

他社の製品と比べても全然変わりないです。
後は耐久性だけです。
コスト的には非常に良いと思います。
作りもとてもしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
53104093
2022-04-08
用途:
100Φ用換気扇の屋外フード
マサヒロ電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いつもは未来工業を使用していますが、形状が凄く似ていたので1つ取ってみましたが、ネジで固定する為の穴が無くて困りました
フードのふちを外壁にコーキングで止める以外の施工方法を考えないと、使用は厳しいです
雨がかからない場所にならいいのかな?
ビス穴が無いので、外見的にはキレイです

2人が参考にしています
対象商品:
53104093
2021-07-22
用途:
建築作業用です。
建設業・工事業

まとまった数の購入が出来る事とお値段の方も求めやすい単価になっており大変ありがたいです。
これからも宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする