曜日別特売
CK3T-Rc-20-CF8 スプリングディスク式逆止弁 CK3T テイエルブイ(TLV) 53105895

CK3T-Rc-20-CF8 スプリングディスク式逆止弁 CK3T テイエルブイ(TLV) 53105895
CK3T-Rc-20-CF8 スプリングディスク式逆止弁 CK3T テイエルブイ(TLV) 53105895

スプリングディスク式逆止弁 CK3T

商品レビューを投稿する
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
寸法L(mm)60
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
快削黄銅(C3604)
青銅鋳物(CAC407)
内容量1台注文コード53105895品番CK3T-Rc-20-CF8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性

用途
逆流防止を求められる配管
呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)仕様最低開弁圧力差:0.002MPa質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)185寸法L(mm)60材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)最高使用圧力(MPa)1.6寸法D(mm)50接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)32使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする