曜日別特売
T5N-Rc-25-FC250 サイトグラス T5N /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV) 53106148

T5N-Rc-25-FC250 サイトグラス T5N /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV) 53106148
T5N-Rc-25-FC250 サイトグラス T5N /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV) 53106148

サイトグラス T5N /~1.0MPaG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53106148品番T5N-Rc-25-FC250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400

ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
上方、水平方向からも観察可能
小型・軽量

用途
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
呼び径(A)25呼び径(B)1質量(kg)1.4材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)120寸法L(mm)79最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水、エア、蒸気寸法H1(mm)79最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする