呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.6規格JIS 10KFF質量(kg)4.4取付水平配管材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)使用温度範囲(℃)100寸法L(mm)195寸法H(mm)133管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8寸法W(mm)80接続フランジ使用流体エア寸法H1(mm)89最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応