曜日別特売
JAF3-20KRF-25-FCV400 フリーフロート・エアトラップ JAF3  フランジ接続 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV) 53106428

JAF3-20KRF-25-FCV400 フリーフロート・エアトラップ JAF3  フランジ接続 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV) 53106428
JAF3-20KRF-25-FCV400 フリーフロート・エアトラップ JAF3  フランジ接続 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV) 53106428

フリーフロート・エアトラップ JAF3 フランジ接続 /~1.6MPaG

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)25
寸法L(mm)219
呼び径(B)1
規格JIS 20KRF
内容量1台注文コード53106428品番JAF3-20KRF-25-FCV400
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ドレンを連続排出するフリーフロート方式
動く部品はフロートのみで故障が少ない
小型軽量で取り付けスペースが小さい
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消

用途
エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
呼び径(A)25呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.6規格JIS 20KRF質量(kg)5.7取付水平配管材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)使用温度範囲(℃)100寸法L(mm)219寸法H(mm)140管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8寸法W(mm)80接続フランジ使用流体エア寸法H1(mm)91最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする