ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ハイロジックの パイプブラケット
手すり用 エンドブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53106534
品番
97249
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
1,598
バスケットに入れる
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の端部に取り付け、衣服の袖の引っ掛かりを防止します。
材質
亜鉛ダイカスト/PP樹脂
適合径(Φmm)
35
用途
手すりの端部を壁面に収納して取り付ける場合に使用します。
仕様
アクリル焼付塗装
形状
ブラケットエンド
色
ブラック
取付高(mm)
55
アズワン品番
64-9708-17
使用ねじ
丸皿+足割タッピング3×25(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)