97093 手すり用 直付ブラケット ハイロジック 53106586 97093 手すり用 直付ブラケット ハイロジック 53106586 97093 手すり用 直付ブラケット ハイロジック 53106586

手すり用 直付ブラケット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 53106586 品番 97093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。

材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂 適合径(Φmm)35 用途手すり棒を壁面に垂直に取り付ける際に使用します。 仕様アクリル焼付塗装 形状L受 ホワイト 取付高(mm)55 アズワン品番64-9708-06 使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
手すり設置
建設業・工事業

白いブラケットを探していて見つけました。デザイン的にはすっきりして満足しています。手すり棒取り付け部分の局面が35φの棒より若干広がっていてぴったりと納まらないのが少し気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする