タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 建物管理・メンテナンス
タキロンシーアイの 点検口・収納庫
タキロンシーアイの 床下収納庫
床下収納庫 エコノミータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53107399
品番
BHS1 275101
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
600
開口寸法(mm)
606×606
付属品
棚かご×1、回転取手×1、フタ補強金具(アルミ)×1
長さ(mm)
622
厚さ(mm)
(フタ板)15
寸法(mm)
(フタ板)587×587
奥行(mm)
622
深さ(mm)
469
内容量(L)
110
床面高さ(mm)
469以上に対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません