インナーバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53107767 品番 BAG-INB5N2
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ショルダーベルトが付いてバッグとしても使用できます。
厚手のクッションでノートパソコンをしっかり守ります。
ノートパソコン、ACアダプタ、マウスなどまとめて収納できます。
フロントポケット内にはペン差しなどの小物ポケットを装備しています。
背面にはマガジンポケットとキャリーサポーター付きです。

加工【撥水】あり ブラック 付属品ショルダーベルト 仕様【キャリーサポーター】あり 材質【表装】ポリエステル 質量(g)約330 対応機種11.6型ワイドのノートパソコン パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×45×230 外寸法・幅(mm)約320 外寸法・高さ(mm)約255 外寸法・奥行(mm)約50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-17
用途:
外回り
卸売・小売業

予想より小さくて、使う機会が少なそうです。
残念でした。

対象商品:
53107758
2023-06-30
用途:
会社のノートパソコン用

13.3型ラップトップ用に購入しました。
しっかりした素材で、持ち手や肩掛けが良いです。
サイズがピッタリでちょっと入れにくいですが、ポケットが外にも内側にもあり、収納スペースや仕切りが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする