ケーブル配線トレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53107995 品番CB-CT6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。
デスクのバックパネルに取付けて、タップやケーブルの配線ができます。
デスクのバックパネルに汎用クランプで締め付けて取付けます。
クランプがデスクの柱などに干渉しないよう、クランプ位置を変更することができます。(3ヶ所)
対応バックパネルサイズは厚さ28.6mmまでとなります。

材質スチール シルバー 付属品取付けクランプ×2個 質量(g)約2.06 使用工具プラスドライバー 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×193×131 適合サイズ厚さ28.6mmまでのバックパネル 組立時間20分 組立人数1
注意
※バックパネルの構造、形状によっては取り付けられない場合もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする