液晶テレビ保護フィルター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53108196 品番 CRT-420WHG2
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

傷、汚れなどから液晶画面を守ります。
液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置できます。
滑り止め、または、付属のマジックテープを使い、固定もできます。
光沢表面加工でツヤを与え美しく表示します。
透過率約90%で、明るさ、鮮やかさをを損ないません。

フィルターサイズ(inch)42(42〜43インチ対応) 形状ワイド 厚さ(mm)2.5 奥行(mm)【上部引っ掛け部】30 高さ(mm)【上部引っ掛け部】560 材質アクリル 透過率(%)0.9 仕様ハードコーティング:なし、チラツキ防止:なし 付属品面ファスナー×5枚(20×20mm)、すべり止め×4個
注意
※一部の機種では取付けが出来ない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする