総耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】20
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)10.65
色薄い木目
使用工具プラスドライバー,手袋
耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】20
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765〜1105
キャスター径(Φmm)60
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)薄い木目
天板厚さ(mm)18
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430
昇降方式ガス昇降式
アジャスターなし
組立人数1
昇降範囲(mm)765〜1105
天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×435×18