ERD-SH14070LMN デスク サンワサプライ 53108616

ERD-SH14070LMN デスク サンワサプライ 53108616
ERD-SH14070LMN デスク サンワサプライ 53108616
ERD-SH14070LMN デスク サンワサプライ 53108616
ERD-SH14070LMN デスク サンワサプライ 53108616
ERD-SH14070LMN デスク サンワサプライ 53108616
ERD-SH14070LMN デスク サンワサプライ 53108616
ERD-SH14070LMN デスク サンワサプライ 53108616
ERD-SH14070LMN デスク サンワサプライ 53108616
ERD-SH14070LMN デスク サンワサプライ 53108616
ERD-SH14070LMN デスク サンワサプライ 53108616
ERD-SH14070LMN デスク サンワサプライ 53108616
ERD-SH14070LMN デスク サンワサプライ 53108616

デスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード53108616品番ERD-SH14070LMN
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は675~1125mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。

耐荷重(kg)60材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー,手袋キャスターなし色(天板)薄い木目天板厚さ(mm)18組立時間30分色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×700アズワン品番64-8504-62アジャスターあり六角レンチ(mm)5天板部均等耐荷重(kg)60組立人数1昇降範囲(mm)【天板】675~1125(キャスター使用時)天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする